Aneta Lighting - CARPATICA taklampe Ø410 brunbeiset trefiner, E27 - 15337-16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Tre
Kapslingsfarge - Brun
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986782548
Elnummer
3003702
Leverandørens varenummer
15337-16
Typebeskrivelse
3003702
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Tre
Kapslingsfarge:
Brun
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
60 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Uten
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
60...60 W
Bredde:
410 mm
Høyde/dybde:
340 mm
Lengde:
410 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
340...1500 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


