Aneta Lighting - CIRCLES taklampe svart, 52W LED - 15742-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Edelstål
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986774574
Elnummer
3004712
Leverandørens varenummer
15742-15
Typebeskrivelse
3004712
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Reflektor:
Matt
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4680...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
580 mm
Høyde/dybde:
400 mm
Lengde:
580 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Skruklemme


