Aneta Lighting - DALI AC CTR DIMMER FASESNITT / FASEAVSNITT - 71152-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 46 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 187 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273894
Elnummer
6604137
Leverandørens varenummer
71152-01
Typebeskrivelse
6604137
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
46 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
187 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


