Aneta Lighting - DIPLOMAT taklampe SVART 1xE27 PENDEL - 15698-15

KopierKopier
Aneta Lighting - DIPLOMAT taklampe SVART 1xE27 PENDEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Glass

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986775915

Elnummer

3003712

Leverandørens varenummer

15698-15

Typebeskrivelse

3003712

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Glass

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Bredde:

280 mm

Høyde/dybde:

1500 mm

Lengde:

280 mm

Maks. armlengde:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Takpendel i svart metall og klart glass. B280, H260, D280. Totalhøyde inkl kjetting 1500. E27. Lyskilde ikke inkludert.