Aneta Lighting - DIPLOMAT taklampe SVART 4xE27 PENDEL - 15699-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Beskyttelsesklasse IP - IP41
Maks systemeffekt - 240 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986775908
Elnummer
3003711
Leverandørens varenummer
15699-15
Typebeskrivelse
3003711
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Maks systemeffekt:
240 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
4...4 W
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
1500 mm
Lengde:
720 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Skruklemme


