Utgått

Aneta Lighting - FIDELIO taklampe 12-arm krom/vit, G9 33W - 65637-20

KopierKopier
Aneta Lighting - FIDELIO taklampe 12-arm krom/vit, G9 33W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - HV-halogenlampe

  • Lysfarge - Hvit

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • For overvåking av arbeidsplassen - nei

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661259089

Elnummer

3003709

Leverandørens varenummer

65637-20

Typebeskrivelse

3003709

Lampetype:

HV-halogenlampe

Lysfarge:

Hvit

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

12

Lampeholder (Fatning):

G9

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Krom

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Egnet for lampeeffekt:

12...12 W

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

1500 mm

Lengde:

500 mm

Oppheng medfølger:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

12-armet takpendel i metall og opalglass. Ø500, H300, Totalhøyde inkl kabel er 1500. Inklusiv 12 stk 33W G9 lyskilder.