Aneta Lighting - GARAGE 30/40 PRO DALI 60/1500 IP66 IK10 INDUSTRIARMATUR - 3312682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661290136
Elnummer
3312682
Leverandørens varenummer
3312682
Typebeskrivelse
3312682
Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett. Pro DALI-serien kombinerer høy ytelse (>170 lm/W) med justerbar lysfarge, 7×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og full støtte for DALI-systemer eller lokal dimming via push-dim.
ProduktbladPDF