Aneta Lighting - GLOBUS bordlampe hvit Ø130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Lampe
Lampeholder (Fatning) - E14
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 40...40 W
Monteringsmetode - Fot (base)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986893749
Elnummer
3003759
Leverandørens varenummer
18470-01
Typebeskrivelse
3003759
Type lysarmatur
Lampe
Lampeholder (Fatning)
E14
Med bryter
Ja
Egnet for lampeeffekt
40...40 W
Monteringsmetode
Fot (base)
Veggmontering
Nei
Justerbar
Nei
Bøybar
Nei
Justerbar høyde
Nei
Lampetype
Lyspære
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Kapslingsmateriale
Glass
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, opalfarget
Avdekningens farge
Hvit
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Med stikkontakt
Ja
Med dimmer
Nei
Isoleringsklasse
II
Bredde
130 mm
Høyde/dybde
100 mm
Lengde
130 mm
Bordlampe i opal glass. Ø130. Lyskilde ikke inkludert.