Aneta Lighting - GRID BATTEN 1500 IP44 35-60W 2CCT IK07 200000T - 71183-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661283503
Elnummer
3304591
Leverandørens varenummer
71183-70
Typebeskrivelse
3304591
GRID batten – en installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Perfekt for korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. GRID batten sikrer jevn lyskvalitet (CRI>80, SDCM<3) og gir fleksibilitet med fire effektnivåer og valg mellom 3000K og 4000K fargetemperatur. Med en LED-levetid på 200 000 timer og en effektivitet på opptil 140lm/W, sikrer den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelsessensor for automatisert styring av én eller flere armaturer. Optimaliser belysningen på din arbeidsplass med GRID batten industriarmatur!
ProduktbladPDF