Aneta Lighting - HERO golvlampe hvit/krom, LED 5W - 19358-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986783026
Elnummer
3000357
Leverandørens varenummer
19358-01
Typebeskrivelse
3000357
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Brun
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
nei
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
230 mm
Lengde:
230 mm


