Aneta Lighting - JUNO golvlampe stål, LED 5W - 19315-90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Høyde/dybde - 1350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986778381
Elnummer
3000368
Leverandørens varenummer
19315-90
Typebeskrivelse
3000368
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
1350 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
Ja
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
230 mm
Lengde:
230 mm


