Aneta Lighting - KVINT taklampe svart/messing med glasskuler, max 5x20W G9 - 65737-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Flerfarget
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661261181
Elnummer
3004711
Leverandørens varenummer
65737-25
Typebeskrivelse
3004711
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
100 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
5
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Uten
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
5...5 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
550 mm
Høyde/dybde:
600 mm
Lengde:
550 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Skruklemme


