Aneta Lighting - LEAH vinduspendel klar/krom, E14 - 65664-40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661259492
Elnummer
3003774
Leverandørens varenummer
65664-40
Typebeskrivelse
3003774
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E14
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
100 mm
Lengde:
100 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
100...4130 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre


