Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Aneta Lighting - MAMSELL PLAFOND 55 CM HVIT - 66001-01

KopierKopier
Aneta Lighting - MAMSELL PLAFOND 55 CM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 3...40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661267411

Elnummer

3000047

Leverandørens varenummer

66001-01

Typebeskrivelse

3000047

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

3...40 W

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Stoff (tekstil)

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Bredde:

550 mm

Høyde/dybde:

275 mm

Lengde:

550 mm

Ytre diameter:

550 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Mamsell plafond 55 cm, hvit