Aneta Lighting - MANDAL PLAFOND SORT 2CCT 2700/3000K 12W IP65 IK10 - 71936-15

KopierKopier
Aneta Lighting - MANDAL PLAFOND SORT 2CCT 2700/3000K 12W IP65 IK10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 172000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7041661283695

Elnummer

3102567

Leverandørens varenummer

71936-15

Typebeskrivelse

3102567

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

172000 h

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Maks systemeffekt:

11 W

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

150...150 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

152

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

152

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

58 mm

Ytre diameter:

250 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

MANDAL-27/30 er en utvendig plafond som kombinerer moderne design med kompromissløs funksjonalitet. Med vandalsikker konstruksjon (IK10) og vanntett kapsling (IP65) er den utviklet for å tåle tøffe omgivelser, samtidig som den beholder et elegant og diskret uttrykk. Armaturen leverer et høyt lysutbytte som sikrer jevn og effektiv belysning – ideell for alt fra offentlige bygg til boligkomplekser og næringslokaler. Med valgbar fargetemperatur på 2700K eller 3000K får du fleksibilitet til å tilpasse lyset etter både stemning og omgivelser, mens dimbar funksjon gir enda bedre kontroll og komfort. MANDAL-27/30 har lang levetid og krever minimalt vedlikehold – et trygt og varig valg hvor kvalitet, robusthet og estetikk forenes i én komplett løsning.