Aneta Lighting - MOLEKYL PLAFOND MATT MESSING/HVIT - 66910-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - HV-halogenlampe
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Messing
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265820
Elnummer
3000039
Leverandørens varenummer
66910-25
Typebeskrivelse
3000039
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
HV-halogenlampe
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Messing
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Maks systemeffekt:
175 W
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
7
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
580 mm
Høyde/dybde:
290 mm
Lengde:
290 mm
Ytre diameter:
580 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


