Aneta Lighting - MOLEKYL TAKLAMPE L73 ANTIKK/SOTET - 65724-30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Glass
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 150 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661260948
Elnummer
3303651
Leverandørens varenummer
65724-30
Typebeskrivelse
3303651
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Glass
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
150 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
25...25 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
730 mm
Høyde/dybde:
330 mm
Lengde:
330 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre


