Aneta Lighting - MOLEKYL TAKLAMPE L85 MATT MESSING/HVIT - 65909-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Messing
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265578
Elnummer
3000016
Leverandørens varenummer
65909-25
Typebeskrivelse
3000016
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Messing
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
11
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Bredde:
850 mm
Høyde/dybde:
260 mm
Lengde:
280 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


