Aneta Lighting - MOLEKYL TAKLAMPE L85 SVART/SOTET - 65909-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265561
Elnummer
3000017
Leverandørens varenummer
65909-15
Typebeskrivelse
3000017
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
275 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
11
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
275...275 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
850 mm
Høyde/dybde:
260 mm
Lengde:
280 mm
Diameter:
850 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme


