Aneta Lighting - MOLEKYL VEGGLAMPE MATT MESSING/HVIT - 60909-25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - HV-halogenlampe
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Messing
Egnet for lampeeffekt - 75...75 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661265806
Elnummer
3000022
Leverandørens varenummer
60909-25
Typebeskrivelse
3000022
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
HV-halogenlampe
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Messing
Egnet for lampeeffekt:
75...75 W
Maks systemeffekt:
75 W
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
G9
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
280 mm
Høyde/dybde:
360 mm
Lengde:
185 mm
Ytre diameter:
360 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme