Aneta Lighting - MOON BORDLAMPE 25CM HVIT - 18883-01

KopierKopier
Aneta Lighting - MOON BORDLAMPE 25CM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Lampe

  • Med lyskilde - nei

  • Lampeholder (Fatning) - E27

  • Med bryter - Ja

  • Høyde/dybde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986771894

Elnummer

3004779

Leverandørens varenummer

18883-01

Typebeskrivelse

3004779

Type lysarmatur:

Lampe

Med lyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

E27

Med bryter:

Ja

Høyde/dybde:

250 mm

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

nei

Bøybar:

nei

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

Lyspære

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Avdekningens farge:

Hvit

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Med stikkontakt:

Ja

Med dimmer:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Bredde:

250 mm

Lengde:

250 mm

MOON bordlampe 25cm med lednong og bryter,IP20,klasse 2,dobbeltisolert