Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Aneta Lighting - PITCH HVIT 8-PAKK TILTBAR DOWNLIGHT 8W LED - 71137-70

KopierKopier
Aneta Lighting - PITCH HVIT 8-PAKK TILTBAR DOWNLIGHT 8W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661273443

Elnummer

3210683

Leverandørens varenummer

71137-70

Typebeskrivelse

3210683

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

9 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

73...83 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

200...200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

620...620 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

72...72 lm/W

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

95 mm

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

32 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innebygd lengde:

71...71 mm

Innbygningsbredden:

71...71 mm

Installasjonshøyde:

31...31 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

17

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

PITCH er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31mm; eller 46mm med isolasjonsdeksel for montasje direkte i isolasjonen. Høy tetthet, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innedørs- som utendørs montasje. Downlighten passer i hulltaking fra 73mm til 83mm. Og leveres med en nyutviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16mm k-rør.

PITCH hvit: 8W, 2700K, SDCM<2, CRI>97, UGR<17, 37°, 100.000h, IP44, IK08, 620lm, Ø73-83mm/H31mm

Aneta Lighting

Et Aneta Lighting-produkt

Oppdag Aneta Lighting-serien