Aneta Lighting - POLE STOLPE 43cm SORT FOR POLE PULLERT TOPP - 71274-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 427 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661279759
Elnummer
3304578
Leverandørens varenummer
71274-15
Typebeskrivelse
POLE 0,5m, svart
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
427 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
133 mm
427 mm base for POLE pullerter. En pullert med en totalhøyde på 550mm oppnås ved å kombinere POLE 0,5m og POLE CIRCLE hodet (selges separat).
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


