Aneta Lighting - POLE STOLPE 86cm SORT FOR POLE PULLER TOPP - 71275-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 855 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661279766
Elnummer
3304579
Leverandørens varenummer
71275-15
Typebeskrivelse
POLE 1m, svart
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
855 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
133 mm
855 mm base for POLE pullerter. En pullert med en totalhøyde på 980mm oppnås ved å kombinere POLE 1m og POLE CIRCLE hodet (selges separat).
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


