Aneta Lighting - POSH BORDLAMPE KROM/VIT - 18602-20-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Lampe
Lampeholder (Fatning) - E27
Med bryter - Ja
Monteringsmetode - Fot (base)
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986776752
Elnummer
3003764
Leverandørens varenummer
18602-20-01
Typebeskrivelse
3003764
Type lysarmatur:
Lampe
Lampeholder (Fatning):
E27
Med bryter:
Ja
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Krom
Avdekkingens materiale:
Stoff
Avdekningens farge:
Hvit
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Isoleringsklasse:
II
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
540 mm
Lengde:
180 mm