Aneta Lighting - PULSE highbay GRILLE 1200mm Rast til pulse highbay, UGR<19 - 71217-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661275683
Elnummer
3308619
Leverandørens varenummer
71217-70
Typebeskrivelse
3308619
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgitter
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Perforert raster:
Ja
Perforert reflektor:
Ja
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
1164 mm
Bredde:
96 mm
Høyde/dybde:
11,3 mm


