Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Aneta Lighting - RAY taklampe 24-arm Ø900 kobber/svart, E14 - 65670-29-15

KopierKopier
Aneta Lighting - RAY taklampe 24-arm Ø900 kobber/svart, E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Flerfarget

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661258945

Elnummer

3003708

Leverandørens varenummer

65670-29-15

Typebeskrivelse

3003708

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Flerfarget

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

24

Lampeholder (Fatning):

E14

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Bredde:

900 mm

Høyde/dybde:

1100 mm

Lengde:

900 mm

Maks. armlengde:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Moderne 24-armet takpendel i kobber og svart med en diameter på hele 90 cm. Totalhøyde inkl ledning 1700. Lyskilder ikke inkludert.