Aneta Lighting - RIGOLETTO TAKLAMPE LITEN ANTIKK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lysfarge - Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
For overvåking av arbeidsplassen - Nei
Med lyskilde - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986771580
Elnummer
3004799
Leverandørens varenummer
15921-30
Typebeskrivelse
3004799
Lampetype
Lyspære
Lysfarge
Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Messing
Avdekkingens materiale
Glass, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Uten
Lysfordeling
Symmetrisk
Lysstråling
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Egnet for lampeeffekt
40...40 W
Maks systemeffekt
40 W
Bredde
460 mm
Høyde/dybde
490 mm
Lengde
460 mm
Diameter
460 mm
Oppheng medfølger
Ja
Type kabling
Avslutning
Tilkoblingstype
Stikklemme
Rigoletto taklampe Ø460, antik, 40w E27, IP20, klasse I