Aneta Lighting - RING 15/300 EVO PIR SORT 3 CCT 30CM SENSOR 14W CRI>90 - 71043-15

KopierKopier
Aneta Lighting - RING 15/300 EVO PIR SORT 3 CCT 30CM SENSOR 14W CRI>90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661283190

Elnummer

3030002

Leverandørens varenummer

71043-15

Typebeskrivelse

3030002

Den oppgraderte Ring evo-armaturen er bedre, kraftigere og mer fleksibel enn noensinne! Med sitt stilrene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer Ring optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165.000t). Monteringen er gjort enkel og rask! Ring leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikeren i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon.

På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). Ring finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsessensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montasje.

Oppgrader til Ring evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!