Aneta Lighting - SCANLED PRO-30 25CM HVIT 4W CRI>90 3000K - 71232-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 16 W
Lysstyrke pr. meter - 1040 lm
Lampespenning - 220...240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Scanled PRO
EAN/GTIN
7041661276697
Elnummer
3208684
Leverandørens varenummer
71232-70
Typebeskrivelse
3208684
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
16 W
Lysstyrke pr. meter:
1040 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
180
Antall lyspunkter pr. fot:
55
Lampeffekt pr. fot:
52,48 W
Lysutbytte:
65 lm/W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
113 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
4 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
14 mm
Høyde/dybde:
25,4 mm
Total lengde:
0,249 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


