Aneta Lighting - SCANLED SLIM HVIT 25CM 3000K 230V LEDSTRIP BENK - 71717-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 24,5 W
Lysstyrke pr. meter - 1470 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661262447
Elnummer
3210656
Leverandørens varenummer
71717-70
Typebeskrivelse
3210656
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
24,5 W
Lysstyrke pr. meter:
1470 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
220
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
100 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
6 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
24 mm
Høyde/dybde:
13 mm
Diameter:
24 mm
Total lengde:
0,245 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Andre
Scanled slim tilkoplingstykke , L skjøt venstre, L skjøt høyre, Flex skjøt og T skjøt kan kjøpes separat.