Aneta Lighting - SCANLED SLIM SVART 55CM 3000K 230V LEDSTRIP BENK - 71718-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 18 W
Lysstyrke pr. meter - 1100 lm
Lampespenning - 220...240 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661266681
Elnummer
3210612
Leverandørens varenummer
71718-15
Typebeskrivelse
3210612
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
18 W
Lysstyrke pr. meter:
1100 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
65
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Lampeffekt pr. fot:
6 W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
9 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
2,5 mm
Høyde/dybde:
1,5 mm
Diameter:
550 mm
Total lengde:
0,55 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Scanled slim tilkoplingstykke , L skjøt venstre, L skjøt høyre, Flex skjøt og T skjøt kan kjøpes separat.


