Aneta Lighting - Scanpanel driver, dimbar - 71953-01

KopierKopier
Aneta Lighting - Scanpanel driver, dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 850...850 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 34...40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661267381

Elnummer

6601123

Leverandørens varenummer

71953-01

Typebeskrivelse

6601123

Modell / utførelse:

Statisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

850...850 mA

Utgangseffekt fra/til:

34...40 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Sekundærspenningsområde:

30...40 V

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Driver til LED Panel El nr 3306372 og El nr 3303673 , dimbar