Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Aneta Lighting - Scanstrip AC PANEL HVIT TRÅDLØS CCT-RGB+W STYRING - 71153-01

KopierKopier
Aneta Lighting - Scanstrip AC PANEL HVIT TRÅDLØS CCT-RGB+W STYRING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontrollenhet

  • Bredde - 86 mm

  • Høyde - 86 mm

  • Dybde - 33 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661273900

Elnummer

6604138

Leverandørens varenummer

71153-01

Typebeskrivelse

6604138

Modell / utførelse:

Kontrollenhet

Bredde:

86 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

33 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Scanstrip AC PANEL er et innfelt berøringspanel tilkoblet AC230V med DMX tilkobling og fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst eller et DMX512 anlegg via en DMX-bus. Ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.