Aneta Lighting - Scanstrip BATTERY PANEL HVIT TRÅDLØS CCT-RGB+W STYRING - 71154-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 86 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 20,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273917
Elnummer
6604140
Leverandørens varenummer
71154-01
Typebeskrivelse
6604140
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
86 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
20,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


