Aneta Lighting - Scanstrip CTR TRÅDLØS MULTIKONTROLLER - 71150-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 38 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 114 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273870
Elnummer
6604135
Leverandørens varenummer
71150-01
Typebeskrivelse
6604135
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
38 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
114 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei


