Aneta Lighting - SCANSTRIP floor alu inkl, diffuser,deksler,limtube - 71124-23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 26,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273078
Elnummer
3203968
Leverandørens varenummer
71124-23
Typebeskrivelse
3203968
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
26,9 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
11 mm
Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen har leggekant for nedfelt montasje og er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffusor for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer og en tube silikon-lim.