Aneta Lighting - Scanstrip NARROW hvit LED-stripe profil-pakke, smal - 71219-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 7,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661275706
Elnummer
3246851
Leverandørens varenummer
71219-15
Typebeskrivelse
3246851
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
7,8 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Aluminium LED-profil spesielt designet til å passe i spiletak/spilevegg med sine 7,8mm bredde. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave og kan installeres både innendørs og utendørs. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler, denne også med spikerhull på hver 300mm. Laget spesielt for vår 4mm brede Scanstrip COB-27/30 slimline LED-stripe! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og spiker.


