Aneta Lighting - SCANSTRIP Plasterboard alu, inkl diffuser,deklser - 71127-23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 53,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273115
Elnummer
3210698
Leverandørens varenummer
71127-23
Typebeskrivelse
3210698
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
53,1 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
14 mm
Aluminium LED-profil for innsparkling. Profilen er smal og dyp som sørger for en smal og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel og endedeksler (2 sett).