Aneta Lighting - Scanstrip REMOTE CCT AV-PÅ, DIM, KELVINSTYRING - 71156-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 36 mm
Høyde - 11 mm
Dybde - 139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661273931
Elnummer
6604143
Leverandørens varenummer
71156-15
Typebeskrivelse
6604143
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
36 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


