Aneta Lighting - Scanstrip REMOTE DIM AV-PÅ, DIM - 71155-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 36 mm
Høyde - 11 mm
Dybde - 139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273924
Elnummer
6604142
Leverandørens varenummer
71155-15
Typebeskrivelse
6604142
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
36 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


