Aneta Lighting - Scanstrip REMOTE RGBW AV-PÅ, DIM, RGB+W STYRING - 71157-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 36 mm
Høyde - 11 mm
Dybde - 139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661274112
Elnummer
6604144
Leverandørens varenummer
71157-15
Typebeskrivelse
6604144
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
36 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
139 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Scanstrip REMOTE RGBW er en enkel håndholdt fjernkontroll for styring av multifarge (RGBW) LED-striper trådløst via Scanstrip CTR kontroller. Funksjonene er av/på, dimming, fargevalg (RGB/W/RGBW). Kan festet direkte på magnetisk materiale eller monteres på medfølgende veggbrakett.


