Aneta Lighting - Scanstrip SLIM/DEEP cover sort SLIM og DEEP LED-stripe profi - 71220-70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 1800 mm
Bredde - 15,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661275652
Elnummer
3246852
Leverandørens varenummer
71220-70
Typebeskrivelse
3246852
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
1800 mm
Bredde:
15,3 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
5,2 mm
Sotet diffuserdeksel til Scanstrip SLIM eller DEEP aluminium LED-profil. Sotet deksel gir mindre blending og vil være et naturlig valg om installasjonsomgivelsene ellers er farget sort.


