Aneta Lighting - SCANSTRIP STEP ALU ALUPROFIL TRAPP 59x20,5mm - 71143-23

KopierKopier
Aneta Lighting - SCANSTRIP STEP ALU ALUPROFIL TRAPP 59x20,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Aluminium

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 59 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Scanstrip

EAN/GTIN

7041661282803

Elnummer

3204938

Leverandørens varenummer

71143-23

Typebeskrivelse

3204938

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Aluminium

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1800 mm

Bredde:

59 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

20,5 mm

Aluminium LED-profil for trapp. Kombinerer sklisikring og indirekte belysning av trappetrinnene. Profilen monteres som en utenpåliggende trappenese og har et spor for LED-stripe i bunnen, som gir en lys og trygg trapp. Overflaten er anodisert for økt korrosjonsbeskyttelse og lang levetid. Spesielt designet for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.