Aneta Lighting - SCANSTRIP XL sort, inkl diffuser,deksler,skruer - 71123-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 23,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7041661273061
Elnummer
3203967
Leverandørens varenummer
71123-15
Typebeskrivelse
3203967
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
23,5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
13,7 mm
Aluminium LED-profil i ekstra stor utførelse for påveggsmontasje. Bredden gjør at selv IP67 RGBW får plass og dybden gjør at diodene blir mindre synlige. Perfekt om du ønsker et større lysfelt/stripe enn normalt. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler, denne også med skruehuller på hver 300mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.