Aneta Lighting - SENSE TAKLAMPE 42CM GRÅ/MATT MESSING - 15008-14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661268272
Elnummer
3000041
Leverandørens varenummer
15008-14
Typebeskrivelse
3000041
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
60 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
5...60 W
Bredde:
420 mm
Høyde/dybde:
255 mm
Lengde:
420 mm
Diameter:
420 mm
Maks. armlengde:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


