Aneta Lighting - SLIM golvlampe krom, LED 14W - 69646-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041661259881
Elnummer
3003746
Leverandørens varenummer
69646-20
Typebeskrivelse
3003746
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Krom
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med reflektor:
nei
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
20000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
260 mm
Lengde:
780 mm