Aneta Lighting - SWIRL golvlampe stål, LED 27W - 19678-90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lysfarge - Hvit
Høyde/dybde - 1370 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392986776868
Elnummer
3003745
Leverandørens varenummer
19678-90
Typebeskrivelse
3003745
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lysfarge:
Hvit
Høyde/dybde:
1370 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Bevegelig lyshode:
nei
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Stål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
nei
Med bryter:
Ja
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Bredde:
200 mm
Lengde:
200 mm


