Aneta Lighting - SWIRL taklampe stål, LED 20,6W - 15678-90

KopierKopier
Aneta Lighting - SWIRL taklampe stål, LED 20,6W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Edelstål

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392986776882

Elnummer

3003744

Leverandørens varenummer

15678-90

Typebeskrivelse

3003744

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Kapslingsfarge:

Sølv

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1552...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Bredde:

145 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

1090 mm

Maks. armlengde:

Ja

Taklampe i stål og silikon. 20,6W LED strips. 1552lm. 3000K. Levetid 50.000 timer. Dimbar. B1090, H165.