Utgått

Aneta Lighting - TRACKLINE 230v 90° høyre sort - 71729-15

KopierKopier
Aneta Lighting - TRACKLINE 230v 90° høyre sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form

  • Farge - Svart

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661262874

Elnummer

3210601

Leverandørens varenummer

71729-15

Typebeskrivelse

3210601

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, L-form

Farge:

Svart

Antall ledere:

3

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

TRACKLINE 230v 90° høyre sort